Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Edelstahlpfosten HD Ø 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Edelstahlpfosten HD Ø 102 mm
Schake Edelstahlpfosten HD Ø 102 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-40103F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40103F
EAN/GTIN:
     4250384704483
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Sperrpfosten können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rundpfosten aus Edelstahl Ø 102 mm kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Edelstahlpfosten 40103 HD Ø 102 mm

  • Ausführung Herausnehmbar mit Dreikantverschluss
  • Material Stahlrohr - geschlliffen
  • Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • Selbsteinrastende Verriegelung
  • Mit Bodenhülse Typ 470.10
  • 900 mm Überflur
  • Pfostenabschluss mit gewölbter Kopfform

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Höhe: 900 mm
Durchmesser: Ø 102 mm
Gewicht: 12,1 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 150,44*
€ 204,61*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 180,90*
€ 223,48*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 181,12*
€ 223,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 242,51*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,69*
€ 256,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
Schake
ab € 14,20*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,35*
Zubehör
Schake
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.