Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bauzaunset Leicht mit Transporttraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Bauzaunset Leicht mit Transporttraverse
Schake Bauzaunset Leicht mit Transporttraverse
Artikel-Nr.:
     7588-SK-3B211-SET1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B211-SET1
EAN/GTIN:
     4250384741563
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Bauzaun Verbindungsschelle
Verbindungsschelle für Bauzaun

Das Schake Bauzaun-Set Leicht dient zum Absperren von Baustellen und Gefahrenbereichen. Die Bauzaunelemente in leichter, einfacher Ausführung können durch die mitgelieferten Recyclingfüße standsicher am Einsatzort aufgestellt werden. Die beiden mitgelieferten Transporttraversen für die Zäune und die Fußplatten sind kombinierbar, so dass das Komplettpaket sicher und bequem mit dem Stapler oder Kran verladen und transportiert werden kann.

Ausstattung Schake Bauzaun-Set Leicht mit Transporttraverse

  • 29 Stück Mobilzaunelemente Typ Leicht 3,50 x 2,00 m mit Haken und Ösen
  • Bauzaunelemente Stahl verzinkt mit umlaufenden Rohrrahmen
  • Maschenweite senkrecht 100 mm und waagerecht 300 mm
  • Drahtstärke senkrecht 2,5 mm und waagerecht 3,0 mm
  • Drähte senkrecht 33 Stück und waagerecht 5 Stück
  • Die überstehenden Drähte sind als Übersteigschutz geeignet
  • 29 Stück Bauzaunfüße aus Kunststoffrecycling - Gewicht je 20 kg
  • Breite 250 mm - Länge 700 mm - Höhe 160 mm
  • Mit 6 Löchern Ø 42 mm zum Einstecken der Bauzaunstandrohre
  • 1 Stück Transporttraverse für 29 Bauzaunelemente aus Stahl verzinkt
  • 1 Stück Transporttraverse für 30 Bauzaunfüße
  • Transporttraversen sind kombinierbar
  • Für beidseitigen Staplertransport geeignet
  • 4 angeschweißte Ösen für Kranbetrieb

Die Firma Schake bietet qualitativ hochwertige Absperrtechnik und Baugeräte "Made in Germany"

Länge: 101,50 m
Höhe: 2,00 m
Gewicht: 1175,4 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2.868,36*
€ 2.876,46*
6 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 2.366,24*
€ 2.877,47*
1
Frei Haus
ab € 3.566,70*
€ 3.701,70*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3.640,30*
€ 3.776,10*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 4.136,29*
€ 4.285,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.776,10*
€ 4.493,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.746,80*
€ 4.458,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.668,26*
€ 4.365,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.640,30*
€ 4.331,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,11*
Zubehör
Schake
ab € 262,41*
Zubehör
Schake
ab € 117,50*
Zubehör
Schake
ab € 115,54*
Zubehör
Schake
ab € 12,89*
Zubehör
Schake
3F111
ab € 15,98*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,45*
Zubehör
Schake
3F113
ab € 19,24*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,79*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,60*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 14,96*
Zubehör
Schake
ab € 12,70*
Zubehör
Schake
ab € 16,38*
Zubehör
Schake
ab € 12,70*
Zubehör
Schake
ab € 16,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.