| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-SK-36NOX-SET1 Herst.-Nr.: 36NOX-SET1 EAN/GTIN: 4250384747992 |
| |
|
| | |
| Das Schake Bakenset enthält eine Stapelpalette, dreißig Fußplatten, zwei Bakenkörbe und 32 Wendebaken und bietet somit sämtliche Artikel, die für die Verkehrssicherung benötigt werden. Die Stapelpalette ermöglicht einen mühelosen Transport und eine platzsparende Lagerung der Baken. Ausstattung Schake Baken Set mit Stapelpalette und Bakenkorb - 1 x Stapelpalette verzinkt
- 1 x Zurrgurt 25 mm einteilig
- 30 x Fußplatten Typ NOX
- 2 x Bakenkorb verzinkt
- 32 x BASt Wendebake
- Gewicht: 1100 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, Ratschenzurrgurt, Sicherungsgurte, Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, ks-zurrgurt 1-tlg, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.356,20* | € 2.764,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.920,63* | € 3.035,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 49,00* | ab € 3.343,20* | € 3.463,13* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.381,89* | € 3.502,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.564,98* | € 3.687,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|