Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Bauzaunset Profi mit Lager- und Transporttraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Bauzaunset Profi mit Lager- und Transporttraverse
Schake Bauzaunset Profi mit Lager- und Transporttraverse
Artikel-Nr.:
     7588-SK-32000-SET2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     32000-SET2
EAN/GTIN:
     4250384749033
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Absperrgittertransporttraversen
Bauzaun Transporttraverse

Das Schake Bauzaun-Set 2 Profi dient zum Absperren von Baustellen und Gefahrenbereichen. Die mitgelieferte Lager- und Transporttraverse ist geeignet um sicher und bequem Bauzäune mit dem Stapler oder Kran zu verladen.

Ausstattung Schake Bauzaunset Profi mit Lager- und Transporttraverse

  • Stahl
  • 20 Stk. Mobilzaunelemente Typ Profi (Art.-Nr.3B2023H)
  • 1 Stk. Lager- und Transporttraverse (Art.-Nr. 32000)
  • Länge 44,00 m
  • Höhe 2,00 m
  • Gewicht 400,0 kg
  • Durchmesser Standrohre Ø 42,4 mm | Querrohre Ø 26,9 mm
  • Drahtstärke senkrecht 3,5 mm | waagerecht 4,0 mm
  • Traversenbreite 1,18 m

Länge: 44,00 m
Höhe: 2,00 m
Gewicht: 268,7 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.462,17*
€ 1.749,00*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.782,95*
€ 1.786,87*
Lager 7588
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.018,88*
€ 2.131,87*
6 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 49,00*
ab € 2.058,44*
€ 2.162,85*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.307,40*
€ 2.434,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,87*
€ 2.536,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.113,63*
€ 2.515,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,50*
€ 2.448,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,42*
€ 2.413,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,88*
€ 2.402,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 117,50*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,79*
Zubehör
Schake
ab € 474,24*
Zubehör
Schake
32000
ab € 345,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.