Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk EMMA Weitspannregal Holzeinlage 2250 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk EMMA Weitspannregal Holzeinlage 2250 x 600 mm
Regalwerk EMMA Weitspannregal Holzeinlage 2250 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B7-83102-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-83102-K
EAN/GTIN:
     4250797550776
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Breitfachregal
Großfachregal

Die EMMA Weitspannregal Holzeinlage (Spanplatte) kann als Einzelkomponente zu dem EMMA Weitspannregal erworben werden und bietet zusätzlichen Stauraum durch eine weitere Fachebene. Die Lieferung erfolgt inklusive Tiefenstege welche je nach Feldbreite in unterschiedlicher Anzahl vorhanden sind.

Ausstattung EMMA Weitspannregal Holzeinlage 2250 x 600 mm

  • Regaltiefe 600 mm
  • Feldbreite 2250 mm
  • Maximale Fachlast 660 kg
  • Holzeinlage - Spanplatte 19 mm P4
  • Maßgenauer Zuschnitt
  • Inklusive Tiefenstege
  • Menge Tiefenstege je Felbreite:
  • Feldbreiten 1500 - 2250 mm -> 3 Tiefenstege
  • Feldbreiten 2700 mm -> 4 Tiefenstege

Feldbreite: 2250 mm
Feldtiefe: 600 mm
Belastung: 660 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 65,56*
€ 85,51*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 116,77*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.