Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk KARL HEAVY 1700 Kragarmregal doppelseitig Komplettset 4000 x 6060 x...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk KARL HEAVY 1700 Kragarmregal doppelseitig Komplettset 4000 x 6060 x...
Regalwerk KARL HEAVY 1700 Kragarmregal doppelseitig Komplettset 4000 x 6060 x...
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B6-71510-12-S3
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B6-71510-12-S3
EAN/GTIN:
     4250797587444
Suchbegriffe:
Karl Regal
Regal Karl
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig

Das Kragarmregal KARL Heavy von Regalwerk ist ein Spezialregal, welches in unterschiedlichen Höhen, Tiefen und Traglasten erhältlich ist. Das Regal ist auf die Einlagerung von schweren, langen oder besonders sperrigen Gütern spezialisiert. Das KARL Heavy ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und eignet sich auch für den Außenbereich. Je nach Höhe verfügt das Lagerregal über eine unterschiedliche Anzahl an Fachböden / Kragarmen. Das Kragarmregal Komplettset besteht aus Grund- und Anbauregal und ist in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich. 

Ausstattung Regalwerk KARL HEAVY 1700 Kragarmregal doppelseitig Komplettset 4000 x 6060 x 2580 mm

  • Komplettset doppelseitig
  • Stahl feuerverzinkt
  • Kragarmlast 800 kg
  • Ständerlast 1700 kg
  • Regalhöhe 4000 mm
  • Regalbreite 6060 mm
  • Regaltiefe 2580 mm
  • Nutztiefe 2 x 1200 mm
  • 4 Lagerebenen je Seite inkl. Fußlagerung
  • Kargarme sind schraubbar und frei verstellbar
  • Kragarme warmgewalzte IPE-Rofile Profiltyp IPE 80 - IPE 120
  • Kragarme Typ 1 U-Profil 50 x 38 mm
  • Lochung der Regalständer 100:100
  • Geeignet für den Außenbereich
  • Erhöhung von Lagerkapazitäten bei reduzierter Grundfläche

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wenn die Regalhöhe mehr als das Vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale z.B. durch Wandbefestigungen gegen Umkippen zu sichern. 

Höhe: 4000 mm
Belastung: Ständerlast 1700 kg
Feldtiefe: 1200 mm

Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, karl regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.905,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.905,07*
€ 9.407,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.820,21*
€ 9.306,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.615,78*
€ 9.062,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.535,77*
€ 8.967,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.