Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk KARL Kragarmregal 2|250 doppelseitig Anbaufeld 2500 x 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk KARL Kragarmregal 2|250 doppelseitig Anbaufeld 2500 x 1000 x 600 mm
Regalwerk KARL Kragarmregal 2|250 doppelseitig Anbaufeld 2500 x 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B6-21222-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B6-21222-60
EAN/GTIN:
     4250797521387
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fach-Boden
Fachboden

Das Kragarmregal aus der Serie KARL eignet sich hervorragend für die Einlagerung besonders langer oder sperriger Güter, welche aufgrund ihrer Größe bisher ebenerdig gelagert werden mussten. Vorhandene Lagerkapazit können so erhöht werden und auch ein schneller Zugriff auf die Lagerware ist gewährleistet. Das Schwerlastregal ist in unterschiedlichen Höhen, Breiten und Tiefen erhältlich, so wird es perfekt an die gegebenen Räumlichkeiten angepasst. Die Einzelteile sind aus hochwertigem Stahl gefertigt. Mit diesem Anbaumodul kann das Grundfeld jederzeit flexibel erweitert werden, um zusätzlichen Lagerplatz zu schaffen. Durch das simple Stecksystem und die vorgefertigten Bauteile ist eine schnelle und problemlose Montage garantiert.

Merkmale Regalwerk KARL Kragarmregal Anbaufeld 250

  • Material: Stahl - hochwertiger Industrielack RAL 5010 Enzianblau
  • Armlast pro Kragarm 250 kg - Feldlast 1500 kg
  • Feldbreite. 1000 mm
  • Regalhöhe: 2500 mm - 6 Stahlfachböden
  • Verschiedene Nutztiefen: 2 x 400 mm bis 2 x 800 mm für doppelseitige Nutzung
  • Aussteiffung mit Längenriegel
  • Kragarme im Raster 100 mm frei verstellbar
  • Modul zur Erweiterung des Grundfelds
  • Optionales Zubehör erhältlich

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wenn die Regalhöhe mehr als das Vielfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale z.B. durch Wandbefestigungen gegen Umkippen zu sichern.

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 1000 mm
Feldtiefe: 2 x 600 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,23*
€ 1.153,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,23*
€ 1.153,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.270,91*
€ 1.457,35*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,56*
€ 1.372,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,37*
€ 1.341,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,19*
€ 1.250,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,80*
€ 1.220,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,23*
€ 1.199,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.