Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk ARTUS Kabeltrommelregal Anbaufeld 2500 x 1300 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk ARTUS Kabeltrommelregal Anbaufeld 2500 x 1300 x 1000 mm
Regalwerk ARTUS Kabeltrommelregal Anbaufeld 2500 x 1300 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B4-91402-13
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-91402-13
EAN/GTIN:
     4250797557935
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Artus Regal
Regal Artus

Das ARTUS Kabeltrommelregal von Regalwerk bietet die Basis für eine platzsparende und sichere Lagerung von Kabeltrommeln in unterschiedlichen Größen. Die Kabeltrommeln werden auf Trommelwellen gelagert, sodass eine manuelle Abwicklung bestens gewährleistet ist und sich bis zu 80% mehr Lagerkapazität ergibt. Das Grundfeld ist jederzeit durch weitere Anbaufelder erweiterbar, um bei Bedarf zusätzlichen Stauraum zu schaffen.

Ausstattung Regalwerk ARTUS Kabeltrommelregal Anbaufeld 2500 x 1300 x 1000 mm

  • Anbaufeld zur Erweiterung des Grundfeldes
  • Rahmenhöhe: 2500 mm
  • Rahmentiefe oben/unten: 1000/650 mm
  • Feldbreite: 1300 mm
  • Feldlast: 3000 kg
  • Fachlast: 750 kg
  • 2 Fachebenen
  • Wellenlager: 2
  • Trommelwellen: 2
  • Ablaufkonen: 4
  • Trapezrahmen bei Lieferung vormontiert
  • Lieferumfang: Trommelwellen, Wellenlager, Ablaufkonen

Die angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Höhe: 2500 mm
Feldbreite: 1300 mm
Feldtiefe: 1000 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,06*
€ 911,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,95*
€ 1.261,11*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,07*
€ 1.084,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,92*
€ 1.082,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,22*
€ 1.047,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,02*
€ 1.011,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,06*
€ 948,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.