Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Eckregal 2000 x 1005 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Eckregal 2000 x 1005 x 300 mm
Regalwerk BERT Eckregal 2000 x 1005 x 300 mm
Regalwerk BERT Eckregal 2000 x 1005 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-57510-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-57510-30
EAN/GTIN:
     4250797512736
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Eck-Regal
Eckregal

Das BERT Eckregal von Regalwerk ist die ideale Lösung zur optimalen Raumausnutzung und ermöglicht eine platzsparende Lagerung. Das Lagerregal besteht aus zwei Regalfeldern und die Aussteifung erfolgt mit Längenriegeln. Das Eckregal kann außerdem jederzeit beliebig mit weiteren Anbauregalen erweitert werden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die Aussteifung der Anbauregale erfolgt hingegen über die Kreuzdiagonalen.

Ausstattung Regalwerk BERT Eckregal 2000 x 1005 x 300 mm

  • Tiefe: 300 mm
  • Breite: 1005 mm
  • 10 Fachböden
  • Fachlast: 150 kg
  • Feldlast: 2000 kg
  • Fachebenen im Rastermaß 25 mm verstellbar
  • Aussteifung Eckregal mit Längenriegel
  • Aussteifung Anbauregal mit Kreuzdiagonalen
  • flexible Erweiterung durch Anbauregale
  • Rahmen fertig montiert

Höhe: 2000 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 300 mm

Weitere Suchbegriffe: bert regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,63*
€ 507,18*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 494,58*
€ 579,72*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,80*
€ 561,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,63*
€ 512,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.