Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Vertikalregal RVR-20 - RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Vertikalregal RVR-20 - RAL 2004
RR Industrietechnik Vertikalregal RVR-20 - RAL 2004
Artikel-Nr.:
     7588-RR-130500058
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130500058
EAN/GTIN:
     4251305417949
Suchbegriffe:
Langgutregal zur stehenden Lagerung
Profillagerregal
Vertikalregal
langgutregal zur stehenden lagerung

Das Vertikalregal von RR Industrietechnik eignet sich optimal zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln oder Plattenmaterial aller Art. Die stabile Stahlkonstruktion ermöglicht eine einfache Entnahme des Materials durch eine integrierte Stahlrolle, über die sich die Bleche herausrollen lassen.

Ausstattung RR Industrietechnik Vertikalregal RVR-20

  • Farbe RAL 2004 reinorange
  • Außenmaße 2065 x 1000 x 850 mm
  • Für Blechformat 2000 x 1000 mm
  • Für 2000 mm Fachtiefe
  • Anzahlfächer 6
  • Traglast 1500 kg
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Robuste geschweißte Stahlkonstruktion
  • Untere Wanne aus Stahlblech
  • Zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln
  • Einfaches Handling - Bleche können über eine Stahlrolle auf der Entnahmeseite herausgenommen werden
  • Montierte Anlieferung

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden.

Länge: 2065 mm
Breite: 1000 mm
Höhe: 850 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.656,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,85*
€ 2.241,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,85*
€ 2.210,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,50*
€ 2.103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,66*
€ 2.039,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.656,90*
€ 1.971,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.