Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR-G 30|10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR-G 30|10
RR Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR-G 30|10
Artikel-Nr.:
     7588-RR-130100180
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130100180
EAN/GTIN:
     4251305414245
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
Kassetten-Blechregal
Kassettenregal
Schubfachregal für Bleche

Das Schubfachregal RBR für Bleche von RR Industrietechnik eignet sich zum effizienten und platzsparenden Lagern von Kleinformatblechen aller Art. Die Regalböden sind komplett ausziehbar und ermöglichen so einen leichten Zugriffe auf die gelagerten Bleche - einfach per Handkraft. Die robusten Schubaden ermöglichen ein sichere sowie stabile Lagerung und verbessern gleichzeitig die Organisation in ihrem Lager.

Ausstattung RR-Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR-G 30|10

  • Robuste Stahlkonstruktion - pulverbeschichtet
  • Mit glattem Boden
  • 10 Etagen
  • Außenmaße 3370 x 1940 x 2310 mm
  • Für Blechmaß 3000 x 1500 mm
  • Traglast pro Ebene 2500 kg
  • Mit klappbarem Vorbau
  • Rahmen in RAL 7016 anthrazitgrau
  • Auszug in RAL 3000 feuerrot
  • 100% ausziehbar - leichter Zugriff
  • Sauberes Handling - auch für empfindliche Bleche
  • Bequeme Handhabung durch beidseitigen, kugelgelagerten Rollmechanismus
  • Platzsparend durch einschwenkbaren Auszugsvorbau
  • Montierte Anlieferung - das Regal muss nur mit dem Boden verankert werden
  • Qualität "Made in Germany"
  • RAL-Farben frei wählbar

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden.

Breite: 3370 mm
Tiefe: 1940 mm
Höhe: 2310 mm

Weitere Suchbegriffe: schubfachregal für bleche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19.706,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.706,91*
€ 23.451,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.648,22*
€ 23.381,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.530,85*
€ 23.241,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.491,73*
€ 23.195,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.