Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR-20T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR-20T
RR Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR-20T
RR Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR-20T
Artikel-Nr.:
     7588-RR-130100005
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130100005
EAN/GTIN:
     4251305409517
Suchbegriffe:
Kassetten-Blechregal
Kassettenregal
Schubfachregal für Bleche
Plattenregal

Das Schubfachregal für Bleche von RR Industrietechnik eignet sich besonders zum Lagern von Kleinformatblechen aller Art. Die Regalböden sind komplett ausziehbar und ermöglichen so einen leichten Zugriffe auf die gelagerten Bleche. Das Blechregal kann durch einen kugelgelagerten Rollmechanismus von beiden Seiten bedient werden und erlaubt so auch ein sauberes Handling von empfindlichen Blechen. Insgesamt können die Bleche auf 7 Ausziehetagen sowie einer starren Dachablage Platz finden.

Ausstattung RR-Industrietechnik Schubfachregal für Bleche RBR 20T

  • Ausführung mit Tiefenauflage für Staplerbeladung
  • Liche Fachmaße 2080 x 1070 x 90 mm
  • Außenmaße 2370 x 1150 x 2310 mm
  • Etagen 7 Ausziehetagen + 1 starre Dachablage
  • Traglast pro Ebene 2000 kg
  • Für Kleinformatbleche
  • Solide Stahlkonstruktion - pulverbeschichtet
  • Mit klappbarem Vorbau
  • 100% ausziehbar - leichter Zugriff
  • Sauberes Handling - auch für empfindliche Bleche
  • Bequeme Handhabung durch beidseitigen, kugelgelagerten Rollmechanismus
  • Schubladen laufen auf kugelgelagerten Rollen
  • Montierte Anlieferung - das Regal muss nur mit dem Boden verankert werden

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden.

Höhe: 2310 mm
Feldbreite: 2080 mm
Feldtiefe: 1070 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11.078,44*
€ 12.176,62*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.079,24*
€ 12.184,58*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.123,88*
€ 12.463,88*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.870,72*
€ 13.208,57*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.463,88*
€ 14.832,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.400,04*
€ 14.756,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.180,34*
€ 14.494,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.123,88*
€ 14.427,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.