Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RFW-1 fahrbar - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RFW-1 fahrbar - verzinkt
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RFW-1 fahrbar - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-RR-110000116
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     110000116
EAN/GTIN:
     4251305418847
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die fahrbare Auffangwanne RFW von RR Industrietechnik aus Stahl eignet sich optimal zum sicheren, innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen. Die bundesweit zugelassenen Wannen - gemäß StaWa-R - lassen sich durch die 2 Lenk- sowie 2 Bockrollgen einfach verfahren. Die herausnehmbaren Gitterroste ermöglichen eine unkomplizierte Reinigung der Auffangwanne.

Ausstattung RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RFW-1 fahrbar

  • Material Stahl - feuerverzinkt
  • Für 1 x 200 Liter Fass
  • Mit Gitterrost
  • Maße 800 x 1240 x 1070 mm
  • Raddurchmesser 175 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid sowie Schiebebügel
  • Zugelassen bundesweit mit Übereinstimmungserklärung gemäß StaWa-R
  • Einfache Reinungung der Wannen durch die herrausnehmbaren, verzinkten Gitterroste
  • Sicherer, innerbetrieblicher Transport von Gefahrenstoffen
  • Optional sind die Auffangwannen gegen Mehrpreis mit Zurrgut, Befestigungsbügel oder anderen RAL Farben erhältlich

Breite: 800 mm
Tiefe: 1240 mm
Höhe: 1070 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,32*
€ 917,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,47*
€ 906,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,24*
€ 872,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,85*
€ 842,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,86*
€ 788,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.