Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RWG-4 - RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RWG-4 - RAL 2004
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RWG-4 - RAL 2004
Artikel-Nr.:
     7588-RR-110000099
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     110000099
EAN/GTIN:
     4251305408022
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die RR Industrietechnik Auffangwanne RWG aus Stahl ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an unterschiedlichen Orten einsetzbar und lassen sich einfach durch Hubwagengeräte transportieren. Die Wanne kann einfach gereinigt werden und ist bundesweit zugelassen nach der Übereinstimmungserklärung StaWA-R.

Ausstattung RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RWG-4

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 2004 reinorange
  • Ausführung mit Gitterrost
  • Maße 1200 x 1200 x 270 mm
  • Kapazität 4 x 200 Liter Fass
  • Stahlblech 3 mm
  • Transport durch Hubgeräte
  • Unterfahrhöhe 100 mm
  • Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten
  • Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie brennbaren Flüssigkeiten
  • Reinigung der Wannen durch herrausnehbare, verzinkte Gitterroste
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmmungserklärung gemäß StaWA-R

Breite: 1200 mm
Tiefe: 1200 mm
Höhe: 270 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,25*
€ 585,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,51*
€ 545,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.