Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RBB-100 - RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RBB-100 - RAL 2004
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RBB-100 - RAL 2004
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RBB-100 - RAL 2004
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800546
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800546
EAN/GTIN:
     4251305403256
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Der Klappbodenbehälter RBB, für Stapler sowie Krantransport, von RR Industrietechnik ist besonders zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt oder anderen Schuttgüter geeignet. Die Bodenklappe lässt sich problemlos öffnen um bespielsweise Schutt zu entladen und wird beim Absetzen wieder selbstständig geschlossen. Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang ab, sodass sie sich langsam und kontrolliert öffnen lässt. Direkt vom Staplersitz kann der Universalbehälter per Seilzug entriegelt werden, während der Kippbehälter zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist. Gefasst wird der Schuttbehälter mit den Gablerzinken von oben. Der RBB Klappbodenbehälter ist für den Transport mit dem Gabelstapler sowie dem Kran ausgelegt und kann 2-fach gestapelt werden, um platzsparend verstaut zu werden.

Ausstattung RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RBB-100

  • Farbe RAL 2004 reinorange
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 910 x 1370 x 1300 mm
  • Füllhöhe 1060 mm
  • Inhalt / Volumen 1000 dm³
  • Traglast 1250 kg
  • Kippmulde und Boden aus Stahlblech - 3 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme von oben
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Selbstständiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
  • Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Transport per Stapler und Kran möglich
  • Die Behälter sind 2-fach stapelbar
  • Auf Wunsch kann der Metallbehälter gegen Mehrpreis mit einem Radsatz, Zentrierwänden oder Klappdeckel erworben werden

Breite: 1370 mm
Tiefe: 910 mm
Höhe: 1300 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.012,22*
€ 1.241,84*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,98*
€ 1.260,11*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,11*
€ 1.499,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,79*
€ 1.490,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,99*
€ 1.426,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,69*
€ 1.385,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,98*
€ 1.337,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.