Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Klappbodenbehälter Typ RBB, Volumen 1 m 338684-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338684-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800546
EAN/GTIN:
     4251305403256
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
RR-Industrietechnik® Klappbodenbehälter Typ RBB, Volumen 1 m³, RAL 2004 reinorange Feste Materialien effizient aufbewahren und transportieren: Dafür bringt der pulverbeschichtete Klappbodenbehälter Typ RBB max. 2.000 kg Tragkraft mit. Der Kippvorgang erfolgt komfortabel per Seilzug vom Staplersitz aus – und das in jeder Höhe. Zugfedern dämpfen die Bodenplatte beim Entleeren. Inkl. Stapler-/Kranaufnahme und Kettensicherung. Mit Einfahrtaschen und Kranhaken Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz Zugfedern dämpfen Bodenplatte beim Entleeren Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen bzw. -kippen Robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Tragkraft max.: 2.000 kg 3-fach stapelbar In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Entleerungsfunktion = Klappboden Behälter Volumen = 1000 l Tragkraft = 1250 kg Länge = 910 mm Breite = 1.370 mm Höhe = 1300 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 600 mm Eigengewicht = 175 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
1000 l
Breite:
1370 mm
Eigengewicht:
175 kg
Höhe:
1300 mm
Tragkraft:
1250 kg
Einfahrtaschen Außenabstand:
600 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden
Länge:
910 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
1370.00 mm
DEPTH GRO:
910.00 mm
WEIGHT GRO:
175.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.014,83*
€ 1.213,37*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,74*
€ 1.231,33*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.146,48*
€ 1.332,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,32*
€ 1.341,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,37*
€ 1.443,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,43*
€ 1.422,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.101,08*
€ 1.310,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.089,59*
€ 1.296,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,22*
€ 1.268,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,26*
€ 1.237,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,83*
€ 1.207,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.