Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Staplerschaufel RS-150 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Staplerschaufel RS-150 - RAL 3000
RR Industrietechnik Staplerschaufel RS-150 - RAL 3000
RR Industrietechnik Staplerschaufel RS-150 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800369
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800369
EAN/GTIN:
     4251305406141
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Schaufel Gabelstapler
Schaufel für Gabelstapler

Die Staplerschaufel RS von RR Industrietechnik ist optimal zur effektiven Beseitigung von groben sowie sperrigen Schuttgütern oder Schneemassen. Die Schlürfleiste aus Messerstahl ist nach vorne abfallend konstruiert, damit sich diese unter die Schuttgüter schieb und so eine besonders wirksamen Aufnahme ermöglicht. Ein Entleerung der Schneeschaufel geschieht mittels Seilzug vom Fahrersitz aus. Die Staplerschaufel lässt sich einfach über Einfahrtaschen mit den Zinken des Staplers aufnehmen und ist durch eine zusätzliche Kettesicherung gegen ein Abrutschen gesichert. Die robuste Stahlkonsturkiton verspricht Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit beim Arbeiten.

Ausstattung RR Industrietechnik Staplerschaufel RS-150

  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1740 x 1900 x 750 mm
  • Inhalt / Volumen 1500 dm³
  • Traglast 2000 kg
  • Schaufel aus Stahlblech - 3 mm
  • Grundrahmen aus Stahlblech - 6 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Speziell für sperrige sowie grobe Schuttgüter
  • Entleerung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen
  • Schlürfleiste aus Messerstahl
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann die Staplerschaufel gegen Mehrpreis mit hydraulischer Kippbremse oder Schlürfleiste aus Polyurethan erworben werden

Breite: 1740 mm
Tiefe: 1900 mm
Höhe: 750 mm

Weitere Suchbegriffe: Staplerschaufel, gabelstapler schaufel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.933,08*
€ 2.055,00*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.940,25*
€ 2.064,92*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.920,60*
€ 2.176,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.924,15*
€ 2.185,12*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.179,37*
€ 2.316,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.064,92*
€ 2.457,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.045,82*
€ 2.434,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,48*
€ 2.363,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,38*
€ 2.326,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.940,25*
€ 2.308,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.