Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplerschauf. Typ RS-1501740x1900x750 2000kg Volumen 1,5m³ RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staplerschauf. Typ RS-1501740x1900x750 2000kg Volumen 1,5m³ RAL 3000 feuerrot
Staplerschauf. Typ RS-1501740x1900x750 2000kg Volumen 1,5m³ RAL 3000 feuerrot
Staplerschauf. Typ RS-1501740x1900x750 2000kg Volumen 1,5m³ RAL 3000 feuerrot
Staplerschauf. Typ RS-1501740x1900x750 2000kg Volumen 1,5m³ RAL 3000 feuerrot
Artikel-Nr.:
     302blb-5795806
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800369
EAN/GTIN:
     4251305406141
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Schaufel Gabelstapler
Schaufel für Gabelstapler
Staplerschaufel Typ RS, für Gabelstapler • Grundrahmen: aus 6-mm-Stahlblech und U-Profil mit entsprechender Querverstärkung • Behälterwanne: aus 3-mm-Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung • Schürfleiste: aus Spezialstahl • Oberfläche: pulverbeschichtet • Stapelschonendes Abkippen: durch spezielle Scherenmechanik (Grundrahmen mit Behälter über Scherengestänge verbunden, optimale Führung während des Kippvorganges) • Entriegelung: mittels Seilzug vom Staplersitz aus • Sicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Hinweis: Diese Staplerschaufel ist speziell für sperrige, grobe Schüttgüter und Schneemassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 3000
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RS-150
Made in Germany:
ja
Volumen:
1500 l
Gewicht:
340 kg
Traglast:
2000 kg
Behältermaße B x T x H:
1740 x 1900 x 750
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
570/200/60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Staplerschaufel, gabelstapler schaufel, Kippbehälter, Transportbehälter, Stapleranbaugerät, Schneeschieber, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900068559, 00068559
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.342,67*
€ 1.543,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.343,70*
€ 1.551,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.918,64*
€ 2.043,65*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.921,48*
€ 2.053,55*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.181,85*
€ 2.317,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.317,05*
€ 2.757,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.302,17*
€ 2.739,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,06*
€ 2.660,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.201,75*
€ 2.620,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.181,85*
€ 2.596,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.