Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Minilifter semi-elektrisch ESM250FG - Hubhöhe 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Minilifter semi-elektrisch ESM250FG - Hubhöhe 1400 mm
qteck Minilifter semi-elektrisch ESM250FG - Hubhöhe 1400 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-25WP017001008
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     25WP017001008
EAN/GTIN:
     4260202024389
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Der semi-elektrische Minilifter von qteck sorgt für eine leichtere und sichere Arbeit. Während der Minilifter zwar per Hand verfahren wird, erfolgt das Heben und Senken von Lasten in Kartons, Kisten oder auf Rollen völlig elektrisch. So steigert der Lifter die Ergonomie am Arbeitsplatz und ermöglicht rückenschonende Transport- und Verladeprozesse. 

qteck Minilifter semi-elektrisch ESM 250FG

  • Elektrisches Heben
  • Manuelles Verfahren
  • Hubhöhe 1400 mm
  • Maximale Hubkraft 250 kg
  • Freitragende Gabeln mit geringer Unterfahrhöhe
  • Integriertes Ladegerät
  • Leicht zu manövrieren

Länge: Gabellänge 550 mm
Hubhöhe: 20 - 1400 mm
Belastung: 250 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.984,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.193,25*
€ 2.609,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.161,71*
€ 2.572,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.065,05*
€ 2.457,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.015,10*
€ 2.397,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.984,86*
€ 2.361,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.