Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Minilifter manuell MM200 - Hubhöhe 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Minilifter manuell MM200 - Hubhöhe 1500 mm
qteck Minilifter manuell MM200 - Hubhöhe 1500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-24WP017001002
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     24WP017001002
EAN/GTIN:
     4260202023276
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Der manuelle Minilifter mit Handwinde und Plattform von qteck kann Lasten bis 200kg durch sein geringes Eigengewicht und die kompakten Abmessungen besonders ergonomisch heben, senken oder verfahren. Die integrierte Plattform kann Kisten- oder Kartons problemlos aufnehmen. Das Heben und Senken erfolgt dabei mit einer Handseilwinde auf eine Arbeitshöhe bis maximal 1500 mm. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

Ausstattung qteck Minilifter manuell MM200 - Hubhöhe 1500 mm

  • Maximale Traglast 200 kg
  • Plattform 470 x 600 x 15 mm
  • Hubbereich 125 - 1500 mm
  • Lastschwerpunkt 230 mm
  • Hubfunktion per Seilwinde
  • Lastaufnahme mit Plattform
  • Ventilsteurung für dosiertes Absenken auch bei schweren Lasten
  • Lenk- und Lastrollen kugelgelagert für leichten Lauf auf unter Last
  • PU Lenkrollen hinten gebremst 125 x 30 mm - Lenkbare Fahrwerksrollen vorne 75 x 30 mm

Länge: Gabellänge 470 mm
Hubhöhe: 125 - 1500 mm
Belastung: 200 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,13*
€ 664,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,50*
€ 658,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,66*
€ 618,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,37*
€ 560,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.