Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Hubwagen OSE-QUICKLIFT 2,5 t - Gabellänge 1150 mm - GU|PU tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Hubwagen OSE-QUICKLIFT 2,5 t - Gabellänge 1150 mm - GU|PU tandem
qteck Hubwagen OSE-QUICKLIFT 2,5 t - Gabellänge 1150 mm - GU|PU tandem
qteck Hubwagen OSE-QUICKLIFT 2,5 t - Gabellänge 1150 mm - GU|PU tandem
Artikel-Nr.:
     7588-QT-20OSE01802052R
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     20OSE01802052R
EAN/GTIN:
     4260202024501
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Gabelhubwagen von qteck ist ideal für den Transport von Gitterboxen, Euro-Paletten und ähnlichen Lasten geeignet. Die Hydraulikeinheit und die Ventilsteuerung sorgen dafür, dass auch besonders schwere Lasten dosiert und kontrolliert abgesenkt werden können. Zusätzlich ermöglicht die Quickliftfunktion eine einfache und schnelle Lastenanhebung bis zu 200 kg. Dank der abgerundeten Gabelspitzen wird das Einfahren von Paletten und ähnlichem besonders sicher und komfortabel gestaltet und die Hydraulikpumpe mit Überlastventil verhindert eine Überbeanspruchung des Hubwagens. Selbst unter schweren Lasten lässt sich das Hubgerät noch unkompliziert verfahren - dafür sorgen die kugelgelagerten Lenk- und Lastrollen. 

Eine maximale Funktionssicherheit sowie niedrige Wartungskosten können durch die modernen Fertigungsprozesse sowie eine stetige Qualitätsüberwachung durch den Hersteller gewährleistet werden.

qteck Hubwagen OSE-QUICKLIFT 2,5 t

  • Gabelzinkenmaße 1150 x 155 x 50
  • Maximale Hubkraft bis etwa 2500 kg
  • Quickliftfunktion bis etwa 200 kg
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Abgerundete Gabelspitzen für eine erhöhte Sicherheit
  • Kolbenstange und Pumpkolben sind hartverchromt
  • Hydraulikpumpe mit Überlastventil
  • Dosiertes Absenken schwerer Lasten dank Ventilsteuerung
  • Verstärkte Deichsel
  • Leichter Lauf durch kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen - Gummi-PU tandem
  • Wartungsarme Hydraulikeinheit

Länge: Gabellänge 1150 mm
Hubhöhe: 85 - 200 mm
Belastung: 2500 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.