Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Alu-Plattformleiter TOPIC 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Alu-Plattformleiter TOPIC 5 Stufen
Layher Alu-Plattformleiter TOPIC 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1074.005
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1074.005
EAN/GTIN:
     4035209355787
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter

Layher Plattformleiter Topic 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter 1074 der bewährten Layher TOPIC-Serie ist das komfortable Hilfsmittel für länger andauernde Arbeiten auf der Leiter in Industrie, Baugewerbe, Handwerk oder im Haushalt.

  • Groß dimensionierte Plattform 480x420mm für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Beidseitige am Holm montierten Handläufe für sicheren Halt beim Auf- und Abstieg - zum Transport einklappbar
  • Zusätzliche Knieleiste und Haltevorrichtung in Form einer zweiteiligen Werkzeugablageschale aus Aluminium
  • Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung für eine erhöhte Standfestigkeit
  • Druckfeste Spreizsicherung zwischen Steig- und Stützseite verhindert das unbeabsichtigte Zusammenklappen beim Auf- & Abstieg
  • Stufen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
  • Tragfähigkeit 150kg
  • 5-jährige Layher Garantie

Länge: 2,40 m
Standhöhe: 1,20 m
Gewicht: 13,2 kg

Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, layher alu-stehleiter, Podestleitern, Plattformleitern, Plattform Leiter, Plattform Leitern, Podest Leiter, Podest Leitern, Plattformleiter fahrbar, Plattformleitern fahrbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 334,42*
€ 396,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,66*
€ 396,27*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,14*
€ 407,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,62*
€ 416,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,34*
€ 505,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,57*
€ 481,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,12*
€ 467,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,14*
€ 410,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1074004
ab € 310,69*
Ähnlich
Layher
1061005
ab € 270,99*
Ähnlich
Layher
1039004
ab € 117,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.