Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Schwerlasttritt Alu 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Schwerlasttritt Alu 2x3 Stufen
Layher Schwerlasttritt Alu 2x3 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1043.303
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043.303
EAN/GTIN:
     4035209297025
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Layher Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

  • Stufen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
  • Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil
  • Kunststoffummantelte Stahlscharniere und Verstärkungswinkel
  • Sicherer Stand durch groß dimensioniertes Podest aus trittsicherem, geriffeltem Aluminium
  • Zum Transport faltet sich das Podest mit praktischem Eingriff zum Tragen hoch
  • Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung
  • mit neuem Combigrip-Leiternfuss, diese ermöglichen die einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse - komplett ohne Sägen oder Bohren
  • Tragfähigkeit 200kg
  • 5-jährige Layher Garantie

Länge: 0,91 m
Standhöhe: 0,71 m
Gewicht: 8,4 kg

Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 3 stufen, montage treppe, layher montagetritt, Alutritt, Alutritte, Schwerlasttritt, Schwerlasttritte, Alu Schwerlasttritt, Alu Schwerlasttritte, Tritt, Alu Tritt, Alu Tritte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,92*
€ 222,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 227,44*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 229,15*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,37*
€ 275,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,88*
€ 275,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1351290
ab € 175,20*
Zubehör
Layher
1351350
ab € 204,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.