|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1040.008 Herst.-Nr.: 1040.008 EAN/GTIN: 4035209004234 |
| |
|
|  |  |
 | Layher Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040 - Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil: Mit Topic-Holmen
- Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter verwendbar, alles möglich durch Spezialgelenke
- Sicherer Stand durch einseitige Traverse
- Aluminiumausstreifer mit Druckknopfarretierung
- Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- mit neuem Combigrip-Leiternfuss, diese ermöglichen die einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse - komplett ohne Sägen oder Bohren
- 5-jährige Layher Garantie
Länge: 2,49 - 5,05 m Standhöhe: 1,55 / 2,10 / 3,90 m Gewicht: 19,5 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter, Leiter, Leitern, Allzweckleitern, Klappleitern, Vielzweckleitern |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7588 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 380,11* | € 445,65* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 368,79* | € 448,6098* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 396,50* | € 466,43* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 400,53* | € 524,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7588 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7588 |  | Versand: Lager 7588 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|