Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Schiebeleiter Alu 2x10 Sprossen - hawego Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Schiebeleiter Alu 2x10 Sprossen - hawego Set
Layher Schiebeleiter Alu 2x10 Sprossen - hawego Set
Artikel-Nr.:
     7588-LS-1035.010-H
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1035.010-H
EAN/GTIN:
     4260562049671
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Das von hawego zusammengestellte Set besteht aus der Layher Schiebeleiter und einem Einhängetritt. Es entspricht der TRBS-Norm und kann somit problemlos eingesetzt werden. Die Schiebeleiter ist bestens geeignet, um größere Höhen zu erreichen. Der Einhängetritt sorgt dabei für einen bequemen und sicheren Stand auf der Leiter.

Layher Schiebeleiter Alu 2x10 Sprossen - hawego Set

  • Set mit Layher Schiebeleiter und Einhängetritt
  • Ober- und Unterleiter getrennt verwendbar
  • Maximale Tragfähigkeit dank 4-fach verpresster Sprossen und Holme
  • Innovatives Holmsystem sorgt für hohe Steifigkeit
  • Dreikant-Sprossen aus hochfester Aluminium-Legierung
  • Geriffelte, ca. 30 mm breite Stufen für höhere Trittsicherheit
  • Sprossenweise Längeneinstellung durch Aufsetzhaken
  • Sicherung gegen Ausschieben und Ausheben
  • Schnelle und einfache Montage von Traversen möglich dank Combigrip-Leiternfuß
  • Einhängetritt für mehr Sicherheit und Komfort

Länge: 2,85 - 4,80 m
Standhöhe: 3,70 m
Gewicht: 15,4 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.