Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stehleiter SC 80 R13 Alu 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stehleiter SC 80 R13 Alu 6 Stufen
Hymer Stehleiter SC 80 R13 Alu 6 Stufen
Hymer Stehleiter SC 80 R13 Alu 6 Stufen
Hymer Stehleiter SC 80 R13 Alu 6 Stufen
Hymer Stehleiter SC 80 R13 Alu 6 Stufen
Hymer Stehleiter SC 80 R13 Alu 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-HY-862606
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     862606
EAN/GTIN:
     4019502364905
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Stufenstehleiter R13 von Hymer ist ideal für den Einsatz für Industrie und Bau geeignet. Sie zeichnet sich durch ihre besonders robuste Ausführung auch bei hoher Beanspruchung aus. Sie ist zusätzlich mit einer massiven Ablageschale aus Aluminium ausgestattet, die eine Einhängemöglichkeit für Eimer bietet.

Die R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche sorgt für einen sicheren und rutschfesten Stand und die Stehleiter ist somit auch für den Einsatz in öligen Bereichen verwendbar.

Hymer Stehleiter R13 Alu 6 Stufen

  • Material: Aluminium
  • 6 Stufen inklusive Plattform
  • Einseitig begehbar
  • Plattformabmessung: 250 x 250 mm
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe
  • R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche
  • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
  • Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße
  • Extrem robuste Ausführung
  • Ideal für Industrie und Bau
  • Massive Ablageschale mit Einhängemöglichkeit für Eimer

Länge: 2,20 m
Standhöhe: 1,40 m
Gewicht: 8,3 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,25*
€ 210,95*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 266,95*
€ 323,95*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,58*
€ 393,83*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.