| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-HY-688907 Herst.-Nr.: 688907 EAN/GTIN: 4019502347694 |
| |
|
| | |
| Hymer Podesttreppe fahrbar 6889 - beidseitig begehbar
- Podestgröße 600x800mm
- Rutschsichere Stufen, 200mm tief
- Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden
- Geländerhöhe 1,03m
- 4 Federrollen Ø 125mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist
- Senkrechter Stufenabstand 243mm
- Maximale Belasung 150kg (1,5kN)
- Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage
Standhöhe: 1,70 m Arbeitshöhe: 3,70 m Gewicht: 54,9 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, plattformleiter 7 stufen, Hymer, Podesttreppen, Plattformtreppen, fahrbare Podesttreppen, fahrbare Plattformtreppe, fahrbare Plattformtreppen, Plattformtreppe fahrbar |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,12* | € 790,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 862,71* | € 973,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 925,83* | € 1.044,18* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 959,20* | € 1.073,19* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,42* | € 1.212,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|