Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Alu-Podestleiter 5 Stufen SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Alu-Podestleiter 5 Stufen SG
Günzburger Alu-Podestleiter 5 Stufen SG
Günzburger Alu-Podestleiter 5 Stufen SG
Artikel-Nr.:
     7588-GB-51105
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51105
EAN/GTIN:
     4031405511057
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter

Günzburger Alu-Podestleiter 511..

  • einseitig begehbar
  • Stufen- & Plattformausführung: Stahl-Gitterrost
  • stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
  • 200mm tiefe Stufen
  • Plattformgröße 600x800mm, komplett mit Geländer mit Fuß- & Knieleiste
  • 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller
  • Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit dem Steigwinkel größer gleich 60° optional

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen individuell für Sie gefertigten Artikel.

Standhöhe: 1,20 m
Arbeitshöhe: 3,20 m
Gewicht: 46 kg

Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, Treppenstufen, günzburger plattformleiter 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, Günzburger Steigtechnik, Leiter, Leitern, Podestleitern, Aluleiter, Aluleitern, Aluminiumleitern, Stufenleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,95*
€ 809,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,90*
€ 810,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,82*
€ 810,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,38*
€ 821,40*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,39*
€ 1.038,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,95*
€ 1.236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,84*
€ 1.198,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,15*
€ 1.161,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,39*
€ 1.101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 394,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 313,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.