Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Tankwagenleiter Alu Sprossen Typ 1 - hawego Set Schutzkorb eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Munk Tankwagenleiter Alu Sprossen Typ 1 - hawego Set Schutzkorb eckig
Munk Tankwagenleiter Alu Sprossen Typ 1 - hawego Set Schutzkorb eckig
Munk Tankwagenleiter Alu Sprossen Typ 1 - hawego Set Schutzkorb eckig
Artikel-Nr.:
     7588-GB-301303-E
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     301303-E
EAN/GTIN:
     4262428231459
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schutzkorb Tankwagenleiter

Die Munk Stufen-Tankwagenleiter darf aus Sicherheitsgründen nur in Kombination mit einem Schutzkorb verwendet werden. Im Munk Tankwagenleiter Set Alu Sprossen Typ 1 von hawego ist dieser neben der Leiter selbst bereits enthalten.

Die Sprossen-Tankwagenleiter von Munk Günzburger Steigtechnik besteht aus stabilem Aluminium und dient dem Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten im Be- und Entladevorgang von Tankfahrzeugen. Die geriffelten Vierkantsprossen sowie das beidseitige Geländer bieten ein hohes Maß an Sicherheit beim Besteigen der Leiter. Dank der Seilwinde und Arretierung ist auch eine einfache Höhenverstellung gewährleistet.

Der Schutzkorb dient der Absturzsicherung während der Arbeit und gilt als Pflichtzubehör der Tankwagenleiter. 

Munk Tankwagenleiter Alu Sprossen Typ 1 - hawego Set

  • 2-teilige Sprossen-Tankwagenleiter inklusive eckigem Schutzkorb 
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellbarkeit durch Seilwinde und Arretierung
  • Plattform mit Gitterrostbelag R13
  • Beidseitige Geländer mit Fuß- und Knieleiste
  • Fahrwerk mit 4 Lenkrollen
  • Schutzkorb als Absturzsicherung

Standhöhe: 2,97 - 4,30 m (Plattformhöhe)
Breite: 2,00 m
Gewicht: 403,5 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.277,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.727,27*
€ 12.765,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.553,75*
€ 12.558,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.341,24*
€ 12.306,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.277,77*
€ 12.230,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.