Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Glasreinigerleiter 3-teiliger Satz U6 - 15 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Günzburger Glasreinigerleiter 3-teiliger Satz U6 - 15 Stufen
Günzburger Glasreinigerleiter 3-teiliger Satz U6 - 15 Stufen
Günzburger Glasreinigerleiter 3-teiliger Satz U6 - 15 Stufen
Günzburger Glasreinigerleiter 3-teiliger Satz U6 - 15 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-GB-12021S315
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     12021S315
EAN/GTIN:
     4260562044850
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasreinigerleiter

Günzburger Glasreinigerleitern gewährleisten einen sicheren Stand und eignen sich optimal zum Reinigen von Fenstern und Glasbauten.

Die Glasreinigerleitern aus Aluminium sind mit oder ohne clip-step R 13 Trittauflagen erhältlich. Die Austattung mit Stufen sorgt für einen sicheren sowie komfortablen Stand, weshalb die Leiter optimal als Arbeitsplatz genutzt werden kann.

Die Glasreinigerleiter kann als Stecksystem aus drei verschiedenen Teilen (Unter-, Mittel- und Oberteil) zusammengesetzt werden. Je nach gewünschter Arbeitshöhe ist eine unterschiedliche Anzahl dieser Teile kombinierbar.

Merkmale des Günzburger Glasreinigerleiter-Set 15 Stufen

  • Material Aluminium
  • 3-teiliger Satz
  • Unterteil mit 6 Stufen - Mittelteil mit 5 Stufen - Oberteil mit 4 Stufen
  • Anzahl Stufen gesamt 15 - geriffelt
  • Stufenabstand 235 mm
  • Stufentiefe 80 mm
  • Stabile Rechteckrohr-Holme - Holmhöhe 73 mm
  • 4-fach gebrödelte Stufen-/Holmverbindung
  • Traversenbreite 0,90 m
  • Maximale Belastung 120 kg
  • Inklusive nivello®-Traverse mit beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
  • Mit Laufrollen und abtriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelungen

Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da eine Standhöhe von 5,00 m nicht überschritten werden darf.

Länge: 5,26 m
Arbeitshöhe: 5,95 m
Gewicht: 17,4 kg

Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, #REF!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,04*
€ 739,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,72*
€ 731,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,20*
€ 720,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.