Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günzburger Glasreinigerleiter R13 Einzel-Unterteil 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Günzburger Glasreinigerleiter R13 Einzel-Unterteil 5 Stufen
Günzburger Glasreinigerleiter R13 Einzel-Unterteil 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-GB-12017
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     12017
EAN/GTIN:
     4031405120174
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Günzburger Glasreinigerleitern gewährleisten einen sicheren Stand und eignen sich optimal zum Reinigen von Fenstern und Glasbauten.

Die Glasreinigerleitern aus Aluminium sind mit oder ohne clip-step R 13 Trittauflagen erhältlich. Die Austattung mit Stufen sorgt für einen sicheren sowie komfortablen Stand, weshalb die Leiter optimal als Arbeitsplatz genutzt werden kann.

Die Glasreinigerleiter kann als Stecksystem aus drei verschiedenen Teilen (Unter-, Mittel- und Oberteil) zusammengesetzt werden. Je nach gewünschter Arbeitshöhe ist eine unterschiedliche Anzahl dieser Teile kombinierbar.

Merkmale des Günzburger Glasreinigerleiter Einzel-Unterteil 5 Stufen

  • Material Aluminium
  • Anzahl Stufen 5 - geriffelt
  • Stufenabstand 235 mm
  • Stufentiefe 80 mm
  • Mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13
  • Stabile Rechteckrohr-Holme - Holmhöhe 73 mm
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Leiterlänge 1,59 m
  • Leiterneigung 70°
  • Obere Außenbreite 364 mm - Untere Außenbreite 900 mm
  • Traversenbreite 0,90 m
  • Maximale Belastung 120 kg
  • Inklusive nivello®-Traverse mit beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelungen

Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da eine Standhöhe von 5,00 m nicht überschritten werden darf.

Länge: 1,59 m
Breite: 364 / 900 mm
Gewicht: 6,5 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 204,29*
€ 248,10*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,99*
€ 251,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 253,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,39*
€ 257,80*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,66*
€ 289,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,065*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.