Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC VDE E-Slim 413 Schlitz SL 4,0 x 0,8 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC VDE E-Slim 413 Schlitz SL 4,0 x 0,8 x 100 mm
Felo Schraubendreher ERGONIC VDE E-Slim 413 Schlitz SL 4,0 x 0,8 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FL-41394090
Herst.-Nr.:
     41394090
EAN/GTIN:
     4007157626394
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Der Felo Schraubendreher ist als Schlitzschraubenzieher der Serie 413 Ergonic VDE mit einer nahtfreien, glatten Kappe ausgestattet, welche bloß eine minimale Reibung an der Handfläche verursacht. Diese wird von einem ergonomischen 3-Komponentengriff aus einem durchgehend schlagfesten Hartkern aus PP-Kunststoff, druckflexiblen Polstern und einem Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten. In einem Wasserbad unter 10.000 Volt stückgeprüft, garantiert der Schraubendreher ein sicheres Arbeiten für Elektriker und leitet bis zu 1000 Volt zuverlässig ab.

Ausstattung Felo Schraubendreher ERGONIC VDE E-Slim 413 Schlitz SL 4,0 x 0,8 x 100 mm

  • Form: Schlitz
  • Klingengröße: 4,0 x 0,8 mm
  • Schaftlänge: 100 mm
  • Grifflänge: 105 mm
  • Griffbreite: 25 mm
  • Ergonic Griff passt sich jeder Anwenderhand an
  • mit Sechskant-Schlüsselhilfe
  • Griffkopf mit Abrollschutz
  • durchgehende Meißelklinge
  • Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
  • gerade Flanken für besseren Halt und höheres Drehmoment
  • Black-Tip zur Erhaltung der Präzision
  • Querloch zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels
  • Schraubensymbole auf der Griffkappe
  • "Qualität made in Germany"

Klingenlänge: 100 mm
Schaftlänge: 105 mm
Gewicht: 46 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,05*
2 Tage
5
1
€ 4,50*
ab € 5,47*
€ 8,01*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 20,04*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.