Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC 4,0X0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC 4,0X0,8
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC 4,0X0,8
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41394090
Herst.-Nr.:
     41394090
EAN/GTIN:
     4007157626394
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 4,0X0,8; Klingenlänge mm: 100; Klingen Ø mm: 4; Griff mm: 105 x 25; Gewicht g: 46
Weitere Informationen:
Länge:
211.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,10*
Lager 6593
5
1
€ 4,50*
ab € 5,51*
€ 7,99*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 20,05*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.