| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-FL-02073006 Herst.-Nr.: 02073006 EAN/GTIN: 4007157615633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die XS Strongbox von Felo beinhaltet als dreißig-teiliges Set eine ERGONIC Stubby, Bithalter sowie verschiedene Bits, die in der spritzwassergeschützen XS-StrongBox kompakt beisammen gehalten werden. Die ERGONIC Serie charakterisiert sich durch den patentierten Ergonic Griff, welche über flexible Polster verfügt und sich jeder Anwenderhand individuell für den optimalen Komfort anpasst. In der Werkzeugbox enthalten sind sorgfältig ausgewählte Produkte, welche für verschiedene Anwendungsbereiche zum Einsatz kommen. Das Set eignet sich so ideal für den mobilen Einsatz und ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Ausstattung Felo XS Strongbox Bits 30-teilig - 28x Bits C 6,3 x 25 mm:
- SL 3,0 x 0,5 / SL 4,0 x 0,8 / SL 5,5 x 1,0 / SL 6,5 x 1,2
- PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3
- PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
- 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm
- T 5 / T 6 / T 7 / T 8 / T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40
- Spanner 6 / Spanner 8
- Bithalter E 6,3 x 58 mm
- ERGONIC Stubby 1/4"
- ERGONIC-Griff für optimalen Komfort
- XS-StrongBox - Stabile, Spritzwassergeschütze Mini-Box
- Hochwertige Qualtität "made in Germany"
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 25,91* | € 34,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 27,23* | € 36,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 29,56* | € 39,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7588 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,25* | € 66,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|