Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Stahlrohrkarren 1200 mm PB 350 kg - 450 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Stahlrohrkarren 1200 mm PB 350 kg - 450 x 150 mm
Fetra Stahlrohrkarren 1200 mm PB 350 kg - 450 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-B1215P
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1215P
EAN/GTIN:
     4017976131146
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Der Fetra Stahlrohrkarren ist ein handlicher Transportwagen und eignet sich zum Transport diverser Gegenstände in zahlreichen Anwendungsgebieten. Die Sackkarre verfügt über eine anschraubbare Stahlblechschaufel und zwei Sicherheitsgriffe ermöglichen ein müheloses Verfahren des Transportwagens. Die Stahlrohrkarre ist außerdem mit zwei Rädern mit Polyurethan-Bereifung auf Kunstoff-Felgen ausgestattet.

Ausstattung Fetra Stahlrohrkarren 1200 mm PB 350 kg - 450 x 150 mm

  • Material: Stahlrohr
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Stahlblechschaufel anschraubbar, austauschbar
  • 2 Sicherheitsgriffe mit Sicherheitsbügel für Rohr Ø 27 mm
  • Tragkraft: 350 kg
  • Höhe: 1200 mm
  • Schaufeltiefe: 150 mm
  • Schaufelbreite: 450 mm
  • Gesamtbreite: 620 mm
  • Polyurethan-Bereifung: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 16,7 kg
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager

Höhe: 1200 mm
Breite: 620 mm
Belastung: 350 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,58*
€ 175,37*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 176,19*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 151,90*
€ 183,66*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 161,41*
€ 194,37*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 210,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.