Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 850 x 500 mm
Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-8240
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8240
EAN/GTIN:
     4017976082400
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra

Der Fetra Etagenwagen verfügt über einen festen und vier variabel einsetzbare Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten mit einem Buchendekor als Oberfläche. Jeder Einlegeboden kann mit bis zu 90 kg belastet werden und der Transportwagen mit den offenen Stirnwänden ist mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit einer TPE-Bereifung ausgestattet, wobei die Lenkrollen jeweils Feststeller haben.

Ausstattung Fetra Etagenwagen mit fünf Böden 850 x 500 mm

  • Material: Stahrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • Einlegeböden aus tragfähigen Sandwich-Platten
  • 1 x fester Boden, 4 x variabel einsetzbare Böden
  • Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
  • Tragkraft pro Einlegeboden: 90 kg
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 850 x 500 mm
  • Außenmaße: 1019 x 509 x 1511 mm
  • Etagenhöhen: 228, 528, 828, 1128, 1428 mm
  • Eigengewicht: 56 kg
  • Beräderung: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen

Länge: 1019 mm
Höhe: 1511 mm
Breite: 509 mm

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,89*
€ 367,86*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 313,67*
€ 369,63*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,19*
€ 375,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,48*
€ 376,31*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,81*
€ 442,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,53*
€ 526,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,76*
€ 523,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,81*
€ 463,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,52*
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 30,72*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 48,78*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,07*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,80*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
E8100SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,45*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.