Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Bürowagen 4882 - 800 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Bürowagen 4882 - 800 x 500 mm
Fetra Bürowagen 4882 - 800 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4882
EAN/GTIN:
     4017976048826
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Länge: 900 mm
Höhe: 925 mm
Breite: 535 mm

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,85*
€ 269,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,19*
€ 271,21*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 225,79*
€ 273,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,60*
€ 276,26*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,58*
€ 329,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,86*
€ 392,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.