Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-4882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4882
EAN/GTIN:
     4017976048826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
800
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
260, 530, 800
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
900
Gesamtbreite (mm):
535
Gesamthöhe (mm):
925
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Bürowagen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.