Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Gabelhubwagen niedrige Ausführung VN 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Gabelhubwagen niedrige Ausführung VN 2000 kg
Fetra Gabelhubwagen niedrige Ausführung VN 2000 kg
Artikel-Nr.:
     7588-FE-2120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2120
EAN/GTIN:
     4017976021201
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Fetra Gabelhubwagen als niedrige Ausführung ist ein Programm zum Heben, Transportieren und Lagern und hilft bei kleinen und großen Transportproblemen. Der Transportwagen verfügt über einen Rahmen und Gabeln in einer verwindungsfreien Schalenbauweise und eine hydraulische Handpumpe. Eine stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager sorgt zudem für den Schubbetrieb und der mit Gummi ummantelte Griff bietet eine gute Handhabung. An der Unterseite des Gabelhubwagens befinden sich Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung und Gabelrollen aus Nylon Tandem, welche sich besonders gut auf engem Raum und in LKWs geeignet sind.

Ausstattung Fetra Gabelhubwagen niedrige Ausführung VN 2000 kg

  • zum Heben, Transportieren und Lagern
  • Farbe: gelb
  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
  • hydraulische Handpumpe, wartungsfrei gelagert
  • stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb
  • Griff gummiummantelt, Deichselgriff pulverbeschichtet
  • Bedienhebel für die Funktionen: Heben, Fahren, Senken
  • abgesenkte Höhe: 55 mm
  • Lenkeinschlag 2 x 100°
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite: 160 mm
  • Tragbreite: 540 mm
  • Hubbereich: 55 – 175 mm
  • Gesamtlänge: 1540 mm
  • Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm (Vollgummi)
  • Gabelrollen Ø x B = 51 x 70 mm (Nylon Tandem)
  • Tragkraft: 2000 kg
  • Eigengewicht: 72 kg

Höhe: 55 - 175 mm
Belastung: 2000 kg
Gewicht: 72 kg

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,12*
€ 749,20*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 694,50*
€ 755,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,04*
€ 769,82*
€ 65,00*
ab € 714,03*
€ 774,36*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,97*
€ 854,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,35*
€ 1.016,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,30*
€ 1.007,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,89*
€ 981,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,46*
€ 962,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,97*
€ 936,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.