Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Paketroller 1730 - Schaufel 385 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Paketroller 1730 - Schaufel 385 x 300 mm
Fetra Paketroller 1730 - Schaufel 385 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-1730
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1730
EAN/GTIN:
     4017976017303
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre

Der Fetra Paketroller ist ein handlicher Transportwagen für diverse Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise für Paketlieferanten oder zur Nutzung in Getränkemärkten und Lagerhallen. Der Paketroller verfügt über eine abklappbare Aluminium-Schaufel als Ablagefläche und einen einschiebbaren Griffbügel aus handsympathischen und rutschsicherem Material. Ein elastisches Spannband und eine Spannleiste sichern zudem das Transportgut und die abklappbaren Räder haben eine Polymerbereifung.

Ausstattung Fetra Paketroller 1030 mm PB 50 kg - 385 x 300 mm

  • Material: Aluminium, Stahlrohr, Kunststoff
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • abklappbare Aluminium-Schaufel
  • einschiebbarer Griffbügel
  • elastisches Spannband und Spannleiste
  • Abmessungen zusammengeklappt: 595 x 390 x 50 mm
  • Abmessungen ausgeklappt: 1030 x 390 x 450 mm
  • Tragkraft: 50 kg
  • Höhe: 1030 mm
  • Schaufeltiefe: 300 mm
  • Schaufelbreite: 385 mm
  • Gesamtbreite: 390 mm
  • Polymer-Bereifung: 127 x 30 mm
  • Eigengewicht: 3,2 kg
  • Räder mit Polymer-Bereifung, anklappbar
  • Naben mit Rollenlager

Länge:
Breite: 390 mm
Belastung: 50 kg

Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,84*
€ 79,75*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 79,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 79,77*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 81,78*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 98,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.