Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Stufentritt Alu 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stufentritt Alu 3 Stufen
euroline Stufentritt Alu 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-6200003
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     6200003
EAN/GTIN:
     4003311620031
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt

euroline Alu-Stufentritt 620

  • Hoher Sicherheitsbügel (600 mm)
  • Große gummierte Trittflächen

Länge: 1,40 m
Standhöhe: 0,70 m
Gewicht: 5,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, klapptreppe 3 stufen, klapptreppe, euroline tritt, euroline, Alutritt, Alutritte, Stufentritt, Stufentritte, Alu Stufentritt, Alu Stufentritte, Klapptritte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 85,75*
€ 108,60*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 113,31*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.