Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Stufenstehleiter Alu 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stufenstehleiter Alu 2x3 Stufen
euroline Stufenstehleiter Alu 2x3 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-6190003
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     6190003
EAN/GTIN:
     4003311619035
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter

euroline Alu-Stufenstehleiter 619

  • Reißfeste Gurtbänder
  • Rutschsichere Fußkappen
  • Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250mm
  • Alle Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung M8

Länge: 0,70 m
Standhöhe: 0,25 m
Gewicht: 2,6 kg

Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, euroline alu-stehleiter, euroline, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,01*
€ 105,25*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 106,74*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.