Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Alu-Vario-Klappleiter mit Standverbreiterung 4x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Alu-Vario-Klappleiter mit Standverbreiterung 4x5 Sprossen
euroline Alu-Vario-Klappleiter mit Standverbreiterung 4x5 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3163105
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3163105
EAN/GTIN:
     4003311313056
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Vario-Klappleiter mit Standverbreiterung von euroline kann mit Hilfe der einfachen Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse auf die fast doppelte Höhe ausgezogen werden. Die Sicherheitsgelenke am oberen Ende rasten hierbei selbstständig ein und bieten so eine komfortable Bedienung. Zudem lässt sich die Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen. Als eingeschobene Stehleiter ist die Steighilfe außerdem sehr kompakt und kann problemlos zum nächsten Einsatzort transportiert werden.

Ausstattung euroline Alu-Vario-Klappleiter mit Standverbreiterung 4 x 5

  • Sprossenanzahl: 4 x 5
  • Länge als Anlegeleiter: 5,20 m
  • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 5,90 m
  • Senkrechte Höhe als Stehleiter: 2,50 m
  • Ausladung als Stehleiter: 1,05 m
  • Untere Breite: 0,62 m
  • Transportmaß (m): 1,52 x 0,64 x 0,22
  • leichtgängige Mechanik
  • Arretierung über robuste Stellgriffe
  • volles Funktionsspektrum in jeder Höhe
  • mit Sicherheitsgelenk Nr. 31601 + 31621
  • Standverbreiterung für normgerechtes Arbeiten nach EN 131-4

Länge: 5,20 m
Standhöhe: 3,90 m
Gewicht: k.A.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 409,88*
€ 483,48*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,42*
€ 489,92*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,92*
€ 583,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.