Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter PREMIUM Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3076111
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3076111
EAN/GTIN:
     4003311307116
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter

euroline Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig 307 "PREMIUM-line"

  • Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
  • Wandlaufrollen ab Größe 3x10
  • Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 8
  • Breite Quertraverse für sicheren Stand

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 3,20 - 7,75 m
Standhöhe: 2,40 / 3,90 / 6,45 m
Gewicht: 23 kg

Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, euroline mehrzweckleiter, allzweckleiter, euroline, Leiter, Leitern, Allzweckleitern, Klappleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 432,38*
€ 509,23*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,06*
€ 514,37*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,37*
€ 612,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,71*
€ 606,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,30*
€ 598,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,25*
€ 576,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.