Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Stehleiter PREMIUM Alu 2x5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu 2x5 Stufen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu 2x5 Stufen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu 2x5 Stufen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu 2x5 Stufen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu 2x5 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3057705
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3057705
EAN/GTIN:
     4003311375054
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter

euroline Alu-Stufenstehleiter 30577 "PREMIUM-line"

  • Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250mm
  • Besonderes reißfeste Sicherheitsspanngurte

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 1,25 m
Standhöhe: 0,70 m
Gewicht: 7,5 kg

Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, euroline, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 154,68*
€ 192,21*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 212,93*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.