Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Stehleiter PREMIUM Alu mit Rollen 2x7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu mit Rollen 2x7 Stufen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu mit Rollen 2x7 Stufen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu mit Rollen 2x7 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3057307
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3057307
EAN/GTIN:
     4003311373074
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter

euroline Alu-Stufenstehleiter 30573 "PREMIUM-line"

  • mit vier Federrollen und zwei Feststellern
  • Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250mm
  • Besonderes reißfeste Sicherheitsspanngurte

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 1,75 m
Standhöhe: 1,15 m
Gewicht: 12,4 kg

Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, euroline, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 339,82*
€ 404,82*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,00*
€ 408,81*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,81*
€ 486,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,09*
€ 482,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.