Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Stehleiter PREMIUM Alu mit Rollen 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu mit Rollen 2x4 Stufen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu mit Rollen 2x4 Stufen
euroline Stehleiter PREMIUM Alu mit Rollen 2x4 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3057304
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3057304
EAN/GTIN:
     4003311373043
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter

euroline Alu-Stufenstehleiter 30573 "PREMIUM-line"

  • mit vier Federrollen und zwei Feststellern
  • Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250mm
  • Besonderes reißfeste Sicherheitsspanngurte

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 1,00 m
Standhöhe: 0,50 m
Gewicht: 8 kg

Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, euroline alu-stehleiter, euroline, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,31*
€ 326,90*
€ 5,95*
ab € 293,84*
€ 357,66*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.