Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Anlegeleiter PREMIUM Alu 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Anlegeleiter PREMIUM Alu 10 Stufen
euroline Anlegeleiter PREMIUM Alu 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-3017410
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3017410
EAN/GTIN:
     4003311074100
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter

euroline Alu-Sprossenanlegeleiter 30177 "PREMIUM-line"

  • Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
  • Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße

Ausstattungsmerkmale PREMIUM-line

  • Mehr Typenvielfalt
  • für jeden Bedarf die passende Größe
  • Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke
  • Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
  • Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen ais der WORK-Line für sehr hohe Stabilität. Übertrifft die in der Norm EN 131 geforderten Mindestanforderungen
  • Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
  • Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
  • Spezielle Premiumfüße bei den Stehleitern mit noch mehr Auflagefläche
  • Reißfeste Sicherheitsspanngurte

Länge: 2,65 m
Standhöhe: 1,60 m
Gewicht: 6,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen-anlegeleiter 10 sprossen, sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 2,7m, euroline, Leiter, Leitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Stufenanlegeleitern, Aluleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.