Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x11 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-2076111
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2076111
EAN/GTIN:
     4003311207119
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

euroline Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig 207 "Work-line"

  • mit Trennsicherung
  • Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
  • Wandlaufrollen ab Größe 3x10
  • Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
  • Breite Quertraverse für sicheren Stand

Ausstattungsmerkmale WORK-line

  • Konzentration auf die gängigsten Typen
  • Ausgewählte Größen
  • Rechteck-Holmprofilen mit hoher Stabilität
  • Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
  • Robuste Beschläge
  • Profilierte Gummifüße
  • Verschraubte Füße und Beschlagteile
  • Reißfeste Spanngurte

Länge: 3,20 - 7,75 m
Standhöhe: 2,40 / 3,90 / 6,45 m
Gewicht: 22,5 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,88*
€ 448,88*
€ 5,95*
ab € 451,99*
€ 534,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,15*
€ 584,85*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,88*
€ 534,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,82*
€ 507,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.