Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x8 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x8 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x8 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x8 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x8 Sprossen
euroline Mehrzweckleiter WORK Alu 3-teilig 3x8 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7588-EU-2074108
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2074108
EAN/GTIN:
     4003311207089
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

euroline Alu-Mehrzweckleiter 3-teilig 207 "Work-line"

  • Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
  • Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
  • Wandlaufrollen ab Größe 3x10
  • Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 9
  • Breite Quertraverse für sicheren Stand

Ausstattungsmerkmale WORK-line

  • Konzentration auf die gängigsten Typen
  • Ausgewählte Größen
  • Rechteck-Holmprofilen mit hoher Stabilität
  • Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
  • Robuste Beschläge
  • Profilierte Gummifüße
  • Verschraubte Füße und Beschlagteile
  • Reißfeste Spanngurte

Länge: 2,35 - 5,50 m
Standhöhe: 1,60 / 2,60 / 4,25 m
Gewicht: 15,1 kg

Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, alu-leiter euroline, euroline, Leiter, Leitern, Allzweckleitern, Klappleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,55*
€ 329,23*
€ 5,95*
ab € 311,84*
€ 371,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,24*
€ 405,87*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.